{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | PU-spiraalslang | |
Maximale werkdruk | 10 bar | |
maximale barstdruk | 35 bar | |
Slang buiten-⌀ | 16 mm | |
Slang binnen-⌀ | 11 mm | |
bruikbare slanglengte | 4 m | |
Kleur | blauw | |
Aansluiting snelkoppeling | 1/2 inch | |
Aansluiting steeknippel | 1/2 inch | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080241 4 | |
EAN/GTIN | 7391390097477 | |
Nummer fabrikant | 309589768 |