PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling ⌀ 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 3m

Artikelnummer: 080239 3
Prijs per 1 Stuk (20,06 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 10 bar
Slang buiten-⌀ 16 mm
Slang binnen-⌀ 11 mm
bruikbare slanglengte 3 m
Temperatuurbereik -20 °C - 60 °C
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080239 3
EAN/GTIN 4062406523770
Nummer fabrikant 080239 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

Levering:

Inclusief stalen GARANT veiligheidssnelkoppeling en stalen nippel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen