{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 10 bar | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | |
bruikbare slanglengte | 3 m | |
Temperatuurbereik | -20 °C - 60 °C | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080238 3 | |
EAN/GTIN | 4062406523756 | |
Nummer fabrikant | 080238 3 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |