Gewapende PU-slang, blauw 11 mm

Artikelnummer: 080221 11
(11,60 € / 1 Metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Gewapende PU-slang
Maximale werkdruk 16 bar
Slang buiten-⌀ 16 mm
Slang binnen-⌀ (nominale maat) 11 mm
Slanglengte 25 m
Kleur blauw
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080221 11
EAN/GTIN 7391390094667
Nummer fabrikant 309581621

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang. Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen en niet-waterige oplossingen. Werkdruk 16 bar.
Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen