Gewapende PU-slang, blauw 8 mm

Artikelnummer: 080220 8
(5,94 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Gewapende PU-slang
Maximale werkdruk 16 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ (nominale maat) 8 mm
Slanglengte 50 m
Kleur blauw
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080220 8
EAN/GTIN 7391390087850
Nummer fabrikant 309581220

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang. Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen en niet-waterige oplossingen. Werkdruk 16 bar.
Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.