Verdeelblok voor persluchtkoppeling 1/4 inch, Aantal verdeelaansluitingen: 4

Artikelnummer: 080209 4
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verdeelaansluitingen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 190 mm
Breedte 43,5 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Maximale werkdruk 15 bar
Draadaansluiting 1/4 inch
Ingangsdraad 3/4 inch
Temperatuurbereik -20 °C - 200 °C
Aantal verdeelaansluitingen 4
Producttype Verdeelstuk
Kleur rood

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080209 4
EAN/GTIN 4062406605018
Nummer fabrikant 080209 4

Omschrijving

Uitvoering:

Verdeelblokken van (rood geëloxeerd) aluminium voor persluchtleidingen. Deze kunnen direct op de machine worden gemonteerd. Door de overzichtelijke volgorde van de persluchtleidingen kan het arbeids- en productieproces verbeteren en energie en leidingslangen gespaard worden gespaard.

Levering:

Verdeelblok zonder nippel, zonder koppelingen en zonder afdichtstoppen.

Tip:

Geschikte afdichtstoppen vindt u onder nr. 080207 V.