Draaibare slangaansluiting 1/4 inch

Artikelnummer: 080192 1/4
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluit-buitendraad G
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Doorstroomwaarde 11,8 l/s

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080192 1/4
EAN/GTIN 4000896204441

Omschrijving

Uitvoering:

360° draaibaar perslucht-draaischarnier maakt een volledige bewegingsvrijheid met trekontlasting van de aangesloten gereedschappen mogelijk.