Dynaswivel® Draaibare slangaansluiting 3/8 inch

Artikelnummer: 080190 3/8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dynaswivel 3/8 inch
Aansluit-buitendraad NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Doorstroomwaarde 21,25 l/s
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080190 3/8
EAN/GTIN 616026954618
Nummer fabrikant 95461

Omschrijving

Uitvoering:

Gepatenteerde universele slangaansluiting van aluminium.
De op twee punten 360° draaibaar gelagerde constructie maakt een volledige bewegingsvrijheid met trekontlasting van de aangesloten gereedschappen mogelijk.