Verdeler met 3 koppelingen, Aansluit-buitendraad: 3/8inch

Artikelnummer: 080181 3/8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluit-buitendraad 3/8 inch
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080181 3/8
EAN/GTIN 4047322491990
Nummer fabrikant 134977

Omschrijving

Uitvoering:

Met 3 koppelingen en schroefdraad, messing.

Norm:

Schroefdraad volgens ISO 228.