Nippelset met buitendraad 10-delig 3/8 inch

Artikelnummer: 080174 3/8
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aansluit-binnendraad 3/8 inch
    Aantal delen 10
    Producttype Nippel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 080174 3/8
    EAN/GTIN 4062406522568
    Nummer fabrikant 080174 3/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.