Snelkoppeling met slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-⌀: 6mm

Artikelnummer: 080172 6
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 35 bar
Slangaansluiting binnen-⌀ 6 mm
Doorstroomwaarde 1.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080172 6
EAN/GTIN 4062406523954
Nummer fabrikant 080172 6

Omschrijving

Uitvoering:

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.