Verloopnippels, set 10-delig, Draadaansluiting: 3/8-1/4inch

Artikelnummer: 080168 3/8-1/4
Prijs instellen 10 Stuk (1,16 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 14 mm
Draadaansluiting 3/8 – 1/4 inch
Buitendraad G3/8
Binnendraad G1/4
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080168 3/8-1/4
EAN/GTIN 4047322438407
Nummer fabrikant 143239

Omschrijving

Uitvoering:

Reduceernippel, korte uitvoering. Met buiten- en binnendraad cilindrisch, messing.

Norm:

Schroefdraad volgens ISO 228.