Dubbele nippels, set 10-delig, Aansluit-buitendraad: 3/8inch

Artikelnummer: 080167 3/8
Prijs instellen 10 Stuk (2,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 23 mm
Aansluit-buitendraad G3/8 inch
Sleutelwijdte 19 mm
Aantal buitendraden 2
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080167 3/8
EAN/GTIN 4047322540155
Nummer fabrikant 143728

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele nippel, buitendraad aan beide zijden cilindrisch, messing.

Norm:

Schroefdraad volgens ISO 228.

Tip:

Andere T-draadstukken vindt u onder nr. 080035 in de onlineshop.