Veiligheidskoppeling met slangaansluiting, aluminium, Slangaansluiting binnen-⌀: 9mm

Artikelnummer: 080154 9
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slangaansluiting binnen-⌀ 9 mm
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080154 9
EAN/GTIN 4047322700184
Nummer fabrikant 204105

Omschrijving

Uitvoering:

Drukknop veiligheidskoppeling NW 7,4. Bij bediening van de knop ontsnapt de aanwezige druk en kan de koppeling zonder zweepslageffect worden losgemaakt.

Norm:

Veiligheidsversie voldoet aan de norm DIN EN ISO 4414.

T.b.v.:

Nippel nr. 080233; 080234 en 080235.