Persluchtbandenvulapparaat Momentstekker, Type: PRO

Artikelnummer: 080148 PRO
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 bar - 12 bar
Lengte slang 1.000 mm
Producttype Bandenvulapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080148 PRO
EAN/GTIN 4062406270681
Nummer fabrikant 080148 PRO

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste professionele bandenvuller van kunststof met beschermde manometer ⌀ 80 mm. Vullen en drukreductie aan de ontkoppelhendel bestuurbaar. Geijkte uitvoering. Incl. steeknippel staal voor koppeling NW 7,2 – 7,8.

Tip:

Nauwkeurigheidsklasse 2,5.