Reinigingspistool RP1

Artikelnummer: 080145 RP1
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type RP1
instelbare straal ja
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080145 RP1
EAN/GTIN 4047322416337
Nummer fabrikant 130561

Omschrijving

Uitvoering:

Professioneel reinigingspistool, ideaal voor reinigingswerkzaamheden in industrie en andere bedrijven tot een bedrijfstemperatuur van maximaal 50 °C. Resistent tegen water, gangbare afwasmiddelen, citroenzuur (maximaal 10% oplossing), koude reinigers. Sproeistraal traploos instelbaar. Maat 1/2 inch binnendraad.