{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | SPR | |
Maximale werkdruk | 12 bar | |
maximale bedrijfstemperatuur | 90 °C | |
Doorstroomwaarde lucht | 95 l/min - 410 l/min | |
Doorstroomwaarde bij 5 bar | 286 l/min | |
Producttype | Pistool |
Artikelnummer | 080144 SPR | |
EAN/GTIN | 4047322722131 | |
Nummer fabrikant | 100307 |