Blaaspistool STAR

Artikelnummer: 080120 STAR
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type STAR
    Maximale werkdruk 10 bar
    Doorstroomwaarde bij 6 bar 680 l/min
    Producttype Pistool

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 080120 STAR
    EAN/GTIN 4047322129336
    Nummer fabrikant 120547

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheids-blaaspistool nauwkeurig doseerbaar; 3-voudige blaascapaciteit in vergelijking met traditionele blaaspistolen.
    Universeel passend, tot 10 bar werkdruk.

    Levering:

    Inclusief steeknippel en slangmondstuk van 9 mm.

    Tip:

    Zie voor geschikte blaaspistoolhoudrs nr. 080263 H1 en 955750.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen