Blaaspistool met geluidsarme veiligheidsnippel, Type: ALU

Artikelnummer: 080119 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorstroomwaarde bij 6 bar 367 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080119 ALU
EAN/GTIN 4062406297572
Nummer fabrikant 080119 ALU
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel passend, tot 10 bar werkdruk.

Levering:

Met geluidsarme veiligheidsnippel. Inclusief steeknippel 1/4 inch.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen