Reserveonderdelen slangoproller, Type: 1

Artikelnummer: 080081 1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
bruikbare slanglengte 10 m
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
Materiaal slang Polyurethaan
Kleur slang oranje
Geschikt voor Perslucht
Producttype Slangoprollers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080081 1
EAN/GTIN 4062406358075
Nummer fabrikant 080081 1

Omschrijving

Uitvoering:

Reserveslang voor perslucht-slangoproller.

T.b.v.:

Nr. 080078 gr. 10.