Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht 10S

Artikelnummer: 080077 10S
(43,80 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 490 mm
Behuizing diepte 190 mm
Behuizing hoogte 409 mm
Materiaal behuizing kunststof
Kleur behuizing blauw
Aansluiting uitgang 1/2 inch
Aansluiting ingang 1/2 inch
Maximale werkdruk 12 bar
bruikbare slanglengte 10 m
Slang buiten-⌀ 16 mm
Slang binnen-⌀ 11 mm
Materiaal slang Polyurethaan
Kleur slang blauw
Oprolautomaat SCS ja
Geschikt voor Perslucht
Producttype Slangoprollers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080077 10S
EAN/GTIN 7391390327383
Nummer fabrikant 309112140

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids-slangoproller met slanggeleiding en gecontroleerde, krachtige intrekking.
Zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan. Compacte constructie en eenvoudige montage aan wand of plafond, met 180° zwenkbereik. Voor een grote doorstroming geschikte PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen.

Tip:

Koppeling zie nr. 080286.