Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Water 14S

Artikelnummer: 080073 14S
(30,64 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Behuizing breedte 490 mm
    Behuizing diepte 190 mm
    Behuizing hoogte 409 mm
    Materiaal behuizing kunststof
    Kleur behuizing blauw
    Aansluiting uitgang 3/8 inch
    Aansluiting ingang 3/8 inch
    Maximale werkdruk 9 bar
    bruikbare slanglengte 14 m
    Slang buiten-⌀ 13,5 mm
    Slang binnen-⌀ 9,5 mm
    Materiaal slang Polyurethaan
    Kleur slang groen
    Oprolautomaat SCS ja
    Geschikt voor Vloeistoffen
    Producttype Slangoprollers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 080073 14S
    EAN/GTIN 7391390327505
    Nummer fabrikant 309112230

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheids-slangoproller met slanggeleiding en gecontroleerde, krachtige intrekking.
    Zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan. Compacte constructie en eenvoudige montage aan wand of plafond, met 180° zwenkbereik. Voor een grote doorstroming geschikte PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen.
    Waterslangoproller, geschikt voor vochtige en natte omgeving, ideaal voor spoeltoepassingen, vloeistofbijvulstations en spoelgebieden. PU-slang in groene kleur voor een betere onderscheiding.

    Tip:

    Waterkoppeling zie nr. 080149 gr. 1/2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen