{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 465 mm | |
Behuizing diepte | 220 mm | |
Behuizing hoogte | 400 mm | |
Aansluiting uitgang | 3/8 inch | |
Aansluiting ingang | 3/8 inch | |
Maximale werkdruk | 20 bar | |
bruikbare slanglengte | 15 m | |
Slang binnen-⌀ | 10 mm | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080066 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284626 | |
Nummer fabrikant | 080066 15 |