{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 10 bar | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 9 mm | |
bruikbare slanglengte | 5 m | |
Aansluiting snelkoppeling | 3/8 inch | |
Temperatuurbereik | -60 °C - 60 °C | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080058 5 | |
EAN/GTIN | 4067263151883 | |
Nummer fabrikant | 080058 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nylon-spiraalslang 3/8 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 5m
op aanvraag
Op voorraad
890 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.637 stuks direct leverbaar
|
|
Maximale werkdruk | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
bruikbare slanglengte | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm |
Slang binnen-⌀ | 9 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm |
Producttype | Slang | Slang | Slang | Slang | Slang |