Buitenschroefmaat carb. m.face aflezing 0.01mm 0-25mm

Artikelnummer: 0800501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0800501
    EAN/GTIN 4029713002329
    Nummer fabrikant 0800501
    L-nummer L40510 517

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-1
    • Lezen: 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Vergrendelingshendel
    • Ratelaanslag
    • Hardmetalen meetvlakken
    • Thermisch geïsoleerd

    Omschrijving:

    Meetdiepteverlenging voor binnenschroefmaten 1920/21 12 - 20 mm

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 25
    • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
    • Foutlimiet (µm): 4 µm
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm
    • Diameter spil_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen