Gewapende slang zwart AIRSOFT, PVC, Lengte 50 m, Slang binnen-⌀: 9mm

Artikelnummer: 080037 9
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (2,37 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 15 bar
Slang buiten-⌀ 15 mm
Slang binnen-⌀ 9 mm
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080037 9
Kopiëren
EAN/GTIN 3506111000559
Kopiëren
Nummer fabrikant 100055
Kopiëren
Fabrikant Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.
Airsoft Performance gewapende slang, flexibele oliebestendige persluchtslang voor pneumatisch gereedschap. Werkdruk 15 bar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen