{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | PVC-slang drielaags, verstevigd met polyestervezel | |
Maximale werkdruk | 15 bar | |
Slang buiten-⌀ | 20 mm | |
Slang binnen-⌀ | 13 mm | |
Slanglengte | 50 m | |
Kleur | blauw | |
Temperatuurbereik | -15 °C - 60 °C | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080036 13 | |
EAN/GTIN | 3506111047806 | |
Nummer fabrikant | 104780 |