Digitale manometer, Weergavebereik: 0-10bar

Artikelnummer: 080031 0-10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Weergavebereik (bar) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting 1/4 bu.dr. inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Lengte 30 mm
Breedte 30 mm
Hoogte 36,8 mm
Weergavebereik manometer 0 bar - 10 bar
Aantal inbegrepen batterijen 1
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Hydraulische manometer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080031 0-10
Kopiëren
EAN/GTIN 4047322540162
Kopiëren
Nummer fabrikant 140218
Kopiëren
Fabrikant Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale manometer met achtergrondverlichting in stevige kunststof behuizing voor het controleren en meten van druk in droge, olievrije perslucht en niet-giftige, niet-agressieve gassen.
LCD-weergave met 3 tekens en 7 segmenten, met achtergrondverlichting.

Levering:

Inclusief knoopcel CR2032.

Tip:

De geschikte knoopcel vindt u onder nr. 081560 CR2032.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen