Slanghouder, Type: 9

Artikelnummer: 080027 9
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 254 mm
Totale breedte 106 mm
Totale hoogte 105 mm
Materiaal Aluminium
Aantal boringen 7
Producttype Slanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080027 9
EAN/GTIN 4047322416306
Nummer fabrikant 130508
Fabrikant Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium slanghouder ongelakt. Voor eenvoudige wandmontage.

T.b.v.:

Maximaal 50 m slangopname bij een binnen-⌀ van:
9 mm.