Kogelkraan met hendel, Binnendraad-⌀: 3/8inch

Artikelnummer: 080026 3/8
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnendraad-⌀ 3/8 inch
Producttype Kogelgewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080026 3/8
EAN/GTIN 4047322244824
Nummer fabrikant 120970

Omschrijving

Uitvoering:

Kogelkraan van vernikkeld messing (met hendel).

Toepassing:

Voor installaties met gasvormige en deels vloeibare media met lagere drukken (tot 16 bar), zoals perslucht- en hydrauliekinstallaties in de machinebouw of in de besturings- en regeltechniek. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.