Aanbouw-olievernevelaar 1/4 inch G1/4 inch

Artikelnummer: 080022 G1/4
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Binnendraad-⌀ 1/4 inch
    Producttype Oliespuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 080022 G1/4
    EAN/GTIN 4047322753289

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aanbouw-olievernevelaar voor persluchtgereedschap, aansluiting G1/4 inch, lengte 60 mm.

    Toepassing:

    Voor installaties met gasvormige en deels vloeibare media met lagere drukken (tot 6 bar), zoals perslucht- en hydrauliekinstallaties in de machinebouw of in de besturings- en regeltechniek. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.
    Olievernevelaar voor een veilige voorziening voor persluchtgereedschappen met oliesmering, ook in lange leidingsystemen.