Filterregelaar 1/2 inch

Artikelnummer: 080011 1/2
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte (H) 248 mm
Producttype Drukregelaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080011 1/2
EAN/GTIN 4047322686358
Nummer fabrikant 198098

Omschrijving

Uitvoering:

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie (‘multifix’-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 − 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.
Filterregelaar met polycarbonaatreservoir en manometer.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.