Spitse kombitang geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest verchroomd 185 mm

Artikelnummer: 08 26 185
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
Artikelnummer 08 26 185
EAN/GTIN 4003773088356
Nummer fabrikant 08 26 185
L-nummer L70010 2300

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote elektrische combinatietang met spitse bek
  • Voor alle gebruikelijke installatie- en reparatiewerkzaamheden.
  • bijzonder handig: ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de slanke kopvorm met taps toelopende bek (zeer verdraaibestendig)
  • gefreesde groef in het grijpgedeelte voor veilig vasthouden en trekken van kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten
  • de betrouwbare en veelzijdige naald combinatietang voor onderweg
  • Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging.
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
  • lange levensduur en stabiele tips
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 13,0mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 25,0mm²
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900