{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | P2551 | |
Gereedschapsopname afmeting | 12,7 mm | |
Gereedschapsopname vorm | Vierkant | |
Maximale luchtbehoefte | 480 l/min | |
Slagfrequentie | 40 Hz | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 2,95 kg | |
Geluidsproductie | 85 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 6,7 m/s2 | |
Lengte | 435 mm | |
Producttype | Beitelhamer |
Artikelnummer | 079730 P2551 | |
EAN/GTIN | 7322590037031 | |
Nummer fabrikant | 8425010351 |