{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | 140EP | |
Maximale luchtbehoefte | 30 l/min | |
Slagfrequentie | 190 Hz | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/8 inch | |
Gewicht | 0,2 kg | |
Geluidsproductie | 75 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Producttype | Graveerstift |
Artikelnummer | 079709 140EP | |
EAN/GTIN | 663023168098 |