{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | G2438-6.5C | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 540 l/min | |
Schuurzool-⌀ | 150 mm | |
Type afzuiging | Extern | |
Slag | 5 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Geluidsproductie | 85 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,7 m/s2 | |
Producttype | Excenterschuurmachine |
Artikelnummer | 079655 G2438-65C | |
EAN/GTIN | 7322590012755 | |
Nummer fabrikant | 8423031325 |