Spantang voor rechte slijper, Spantang-⌀: 6mm

Artikelnummer: 079459 6
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spantang-⌀ 6 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079459 6
EAN/GTIN 7322590011536
Nummer fabrikant 4150104983

Omschrijving

T.b.v.:

Rechte persluchtslijpers nr. 079452 maat G2412, G2422; nr. 079447 maat S085, S150, S200, S250; nr. 079448 maat S085, S150, S200, S250. Niet geschikt is nr. 079446 maat G2440 (heeft eigen systeem).