{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Afgegeven vermogen | 250 W | |
Maximaal toerental | 28.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 78 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Spantang-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Geluidsproductie | 76,2 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,6 m/s2 | |
Lengte | 200 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079456 7405 | |
EAN/GTIN | 015451781507 | |
Nummer fabrikant | 8941074050 |