{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | G2424 S085 | |
Afgegeven vermogen | 440 W | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 252 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 3/8 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 0,96 kg | |
Geluidsproductie | 70 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 5,3 m/s2 | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079448 S085 | |
EAN/GTIN | 7322590019891 | |
Nummer fabrikant | 8423031261 |