Rechte persluchtslijper, spantang-⌀ 6 mm G2440

Artikelnummer: 079446 G2440
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer G2440
Afgegeven vermogen 550 W
Maximaal toerental 4.300 min-1
Maximale luchtbehoefte 342 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 0,9 kg
Geluidsproductie 80 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079446 G2440
EAN/GTIN 7322590020217
Nummer fabrikant 8423031220

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige, langzaam draaiende uitvoering met steunhandvat. Maximumtoerental 4300 1/min.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):
ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.