Rechte persluchtslijpers 60051

Artikelnummer: 079441 60051
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 60051
    Afgegeven vermogen 75 W
    Maximaal toerental 60.000 min-1
    Maximale luchtbehoefte 228 l/min
    Draadaansluiting NPT
    Persluchtaansluiting 1/4 inch
    Spantang-⌀ 3 mm
    Gewicht 0,45 kg
    Geluidsproductie 78 dB(A)
    Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
    Lengte 135 mm
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079441 60051
    EAN/GTIN 616026600515
    Nummer fabrikant 60051

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
    Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
    Rotorrem: de motor staat na het uitschakelen binnen een seconde stil.
    Minislijper met turbineaandrijving, zonder tandwieloverbrenging, met een maximumtoerental van 60000 1/min. Keramisch gelagerde persluchtaandrijving met gepatenteerde toerentalbewaking voor constant toerental onder belasting.

    Toepassing:

    Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

    Levering:

    Inclusief benodigde nippels.