Haakse mini-persluchtslijper, Type: RAM20LR

Artikelnummer: 079316 RAM20LR
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afgegeven vermogen 300 W
Maximaal toerental 20.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.207 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN 2,58 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 8 mm
Maximale schijf-⌀ 75 mm
Gewicht 0,6 kg
Geluidsproductie 74 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079316 RAM20LR
EAN/GTIN 5390145244502

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte haakse slijper met ergonomisch design en smalle kop voor gemakkelijke toegang tot krappe plekken.
Compacte haakse slijper met ergonomisch design en smalle kop voor gemakkelijke toegang tot krappe plekken. Voor Roloc®-ministeunschijven ⌀ 50/75 mm.