{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 7550-A | |
Afgegeven vermogen | 840 W | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 1.134 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Maximale vibratie volgens EN | 7 m/s2 | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Geluidsproductie | 85 dB(A) | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 079314 7550-A | |
EAN/GTIN | 015451748425 | |
Nummer fabrikant | CP7550A |