Haakse persluchtslijper G2408-115

Artikelnummer: 079312 G2408-115
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer G2408-115
Afgegeven vermogen 350 W
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 786 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN 8,1 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Maximale schijf-⌀ 115 mm
Gewicht 0,9 kg
Geluidsproductie 81 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079312 G2408-115
EAN/GTIN 7322590010065
Nummer fabrikant 8423031478

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse slijpers met groot vermogen, waarvan het toerental tijdens bedrijf ook onder belasting nauwelijks daalt. De veiligheidsstarter voorkomt onbedoeld inschakelen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.