Balancer, max. aanhanglast: 2,5kg

Artikelnummer: 079298 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

max. aanhanglast (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitgetrokken kabellengte 2 m
Draaglast 1 kg - 2,5 kg
maximale aanhanglast 2,5 kg
Gewicht 2 kg
Producttype Trekveer / balancer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079298 2,5
EAN/GTIN 015451591441
Nummer fabrikant 8941099200
Fabrikant Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste aluminium behuizing, kabel van roestvrij staal.
Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid bij het werken met elektrische gereedschappen en zware apparaten.
  • ‘Gewichtsloze’ toestand van de apparaten.
  • Ordelijke werkplek.
  • Apparaten en gereedschap onder handbereik.
  • Veiligheid op de werkplek door ophangen van het apparaat en de kabel.
  • Arbeidsmiddelen in het zicht en onder handbereik.
  • Door gewichtscompensatie kan de balans voor de gehele kabellengte worden ingesteld.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen