Balancer 3 kg

Artikelnummer: 079295 3
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Max. aanhanglast (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitgetrokken kabellengte 2 m
Draaglast 1 kg - 3 kg
maximale aanhanglast 3 kg
Gewicht 3,2 kg
Producttype Trekveer / balancer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079295 3
EAN/GTIN 4014586835105
Nummer fabrikant 90801024009

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing.
Balancer met oprolautomaat voor verschillende gewichtsgebieden, stabiele aluminium behuizing. Het gereedschapsgewicht wordt van de gebruiker afgenomen en vermoeidheidsverschijnselen worden hierdoor aanzienlijk verminderd.
Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid bij het werken met elektrische gereedschappen en zware apparaten.
  • ‘Gewichtsloze’ toestand van de apparaten.
  • Ordelijke werkplek.
  • Apparaten en gereedschap onder handbereik.
  • Veiligheid op de werkplek door ophangen van het apparaat en de kabel.
  • Arbeidsmiddelen in het zicht en onder handbereik.
  • Door gewichtscompensatie kan de balans voor de gehele kabellengte worden ingesteld.
Met vergrendeling – voor een begrenzing van de trekkabel.
Kabel van roestvrij staal.