Perslucht-slagmoersleutels ATEX 6748EX

Artikelnummer: 079220 6748EX
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 6748EX
    Draaimomentbereik 180 Nm - 760 Nm
    Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
    Maximaal toerental 8.400 min-1
    Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
    Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
    Maximale luchtbehoefte 852 l/min
    Draadaansluiting NPT
    Persluchtaansluiting 1/4 inch
    Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
    Gewicht 2,4 kg
    Geluidsproductie 93 dB(A)
    Maximale vibratie volgens EN 8,7 m/s2
    Lengte 200 mm
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079220 6748EX
    EAN/GTIN 015451720612
    Nummer fabrikant 6151590570

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige, zeer robuuste slagschroefmachine met duurzaam dubbelhamerslagwerk gelagerd in oliebad. Eenvoudige eenhandsbesturing. Uitgebalanceerde handgreep voor ergonomische hantering, voorzien van een ophanghaak voor aanbrengen aan een trekveer. Met ATEX-certificering.