{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 500 Nm | |
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Vierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 113 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Geluidsproductie | 90,1 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,89 m/s2 | |
Lengte | 277 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079194 9012ATT | |
EAN/GTIN | 4000896234738 | |
Nummer fabrikant | 9012ATT | |
Fabrikant | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |