Perslucht-schroefmachine S2305

Artikelnummer: 079161 S2305
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer S2305
Draaimomentbereik tot 12 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) M8
Maximaal toerental 750 min-1
Bithouder F 6,3
Maximale luchtbehoefte 336 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 6,3 mm
Gewicht 0,9 kg
Geluidsproductie 83 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 198 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079161 S2305
EAN/GTIN 7322590011390
Nummer fabrikant 8431025728

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en deaangegeven inwendige ⌀ van de slang.
Veelzijdige schroefmachines met 1/4 inch binnenzeskant-snelwisselhouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.), omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.