{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Artikelomschrijving producent | 9427 | |
Draaimomentbereik | 7 Nm - 35 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
Maximaal toerental | 270 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 336 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Geluidsproductie | 93 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Lengte | 130 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079122 9427 | |
EAN/GTIN | 015451652111 | |
Nummer fabrikant | 6151919427 | |
Fabrikant | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |